Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXDD609SI PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side SOIC-8-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160852-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDD609SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
IXYS IXDD609SI PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side SOIC-8-EP

PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Anzahl der Konfigurationen: 1 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-EP · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (PMIC): Low-Side · Montageart: Oberflächenmontage · Spannungseingang max.: 35 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Strom - Spitze: 9 A · Verzögerungszeit: 40 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
IXYS
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Konfiguration (PMIC):
Low-Side
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8-EP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
IXDD609SI
Montageart:
Oberflächenmontage
Verzögerungszeit:
40 ns
Anzahl der Konfigurationen:
1
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Strom - Spitze:
9 A
Spannungseingang max.:
35 V
Spannungseingang min.:
4.5 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ixys igbt, igbt, IXYS, IXDD609SI, mos/igbt-gatetreiber, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,29*
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,31*
1 Tag
565
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 3,41*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,73*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.