Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IXDN604PI PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160846-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDN604PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
IXYS IXDN604PI PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side DIP-8

PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Anzahl der Konfigurationen: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (PMIC): Low-Side · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: PMIC - Gate-Treiber · Spannungseingang max.: 35 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Strom - Spitze: 4 A · Typ (Hersteller-Typ): IXDN604PI · Verzögerungszeit: 29 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
IXYS
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Konfiguration (PMIC):
Low-Side
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
IXDN604PI
Montageart:
Durchführungsloch
Verzögerungszeit:
29 ns
Anzahl der Konfigurationen:
2
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Strom - Spitze:
4 A
Spannungseingang max.:
35 V
Spannungseingang min.:
4.5 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ixys igbt, igbt, IXYS, IXDN604PI, mos/igbt-gatetreiber, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,31*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,33*
1 Tag
4516
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,865*
€ 2,68*
Lager 102
93
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
7 Tage
93
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,133*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.