Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RCD-48-1.20/M LED-Treiber 1200 mA 56 V/DC Analog Dimmen, PWM Dimmen Betriebsspannung max.: 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157975-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-48-1.20/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Recom Lighting RCD-48-1.20/M LED-Treiber 1200 mA 56 V/DC Analog Dimmen,PWM Dimmen Betriebsspannung max.: 60 V/DC

LED-Treiber RCD-48 Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgangsspannung (max.): 56 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 2 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1200 mA · Betriebsspannung max.: 60 V/DC · Betriebsspannung min.: 9 V/DC · LED-Besonderheiten: Analog Dimmen,PWM Dimmen · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.2 mm · Produktabmessung, Länge: 32.6 mm · Typ: RCD-48-1.20/M · Weitere technische Daten: Wirkungsgrad: 96 %

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32.6 x 16 x 11.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.2 mm
Produktabmessung, Länge:
32.6 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.2 A
Marke:
Recom Lighting
Anschluss (Bauelemente):
Print
LED-Besonderheiten:
Analog Dimmen | PWM Dimmen
Ausgangsstrom (max.):
1200 mA
Ausgangsspannung (max.):
56 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
2 V/DC
Betriebsspannung min.:
9 V/DC
Typ:
RCD-48-1.20/M
Betriebsspannung (Bereich):
9 - 60 V/DC
Betriebsspannung max.:
60 V/DC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,74*
€ 26,56*
€ 4,00*
ab € 23,75*
€ 34,72*
€ 5,90*
ab € 21,46*
€ 36,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 45,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 5,90*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.