Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klemmengehäuse, Nylon, Kabelmontage, IP44 3 Kontakte, 125.0°C max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klemmengehäuse, Nylon, Kabelmontage, IP44 3 Kontakte, 125.0°C max.
RS PRO Klemmengehäuse, Nylon, Kabelmontage, IP44 3 Kontakte, 125.0°C max.
RS PRO Klemmengehäuse, Nylon, Kabelmontage, IP44 3 Kontakte, 125.0°C max.
RS PRO Klemmengehäuse, Nylon, Kabelmontage, IP44 3 Kontakte, 125.0°C max.
RS PRO Klemmengehäuse, Nylon, Kabelmontage, IP44 3 Kontakte, 125.0°C max.
RS PRO Klemmengehäuse, Nylon, Kabelmontage, IP44 3 Kontakte, 125.0°C max.
RS PRO Klemmengehäuse, Nylon, Kabelmontage, IP44 3 Kontakte, 125.0°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-4561060
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4561060
EAN/GTIN:
     5056112008798
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart = IP44
Serie = TH110
Material = Nylon
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 3
Betriebstemperatur max. = 125.0°C
Betriebstemperatur min. = -20.0°C

Anschlussklemmengehäuse, 3-polig. Kabelanschlussklemmenbox mit deutlich gekennzeichneten E-, L- und N-Polen Integrierte Zugentlastungsklemmen und Gummitüllen Ausgelegt für 450 V, max. 17,5 A, Leiterquerschnitt 1,5 mm² Ausführungen mit oder ohne Befestigungsring erhältlich Nennstrom: 17,5 A
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Serie:
TH110
Material:
Nylon
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
3
Betriebstemperatur max.:
125.0°C
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip44, abox, rs pro abzweigdose, 4561060, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblock Gehäuse, RS PRO, THB110C3B, Connectors, Terminal Blocks, Terminal Block Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.