Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RCD-48-1.20/M LED-Treiber 1200mA 56 V/DC Analog Dimmen, PWM Dimmen Betriebsspann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34043
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-48-1.20/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
11.2 mm
Länge:
32.6 mm
Breite:
16 mm
Typ:
RCD-48-1.20/M
Betriebsspannung max.:
60 V/DC
Betriebsspannung min.:
9 V/DC
Anschluss:
Print
LED-Besonderheiten:
Analog Dimmen + PWM Dimmen
Betriebsspannungsbereich:
9 - 60 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1200 mA
Kategorie:
LED-Treiber
Ausgangsspannung (min.):
2 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
56 V/DC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,83*
€ 26,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,73*
€ 34,54*
€ 5,90*
ab € 21,42*
€ 36,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 45,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.