Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 9 → 60 V dc LED-Treiber, Ausgang 2 → 56V / 1.2A, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7577254
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-48-1.20/M
EAN/GTIN:
     5059039740567
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Ausgangsspannungsbereich = 2 → 56V
Ausgangsleistung max. = 67.2W
Ausgangsstrombereich = 1.2A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 9 → 60 V dc
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 0 bis 5 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Schutzart = IP67
Nennstrom = 0 → 1200mA
Nennspannung = 60V dc
Verlustleistung = 1.4W
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2 → 56V
Ausgangsleistung max.:
67.2W
Ausgangsstrombereich:
1.2A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
9 → 60 V dc
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
0 bis 5 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
0 → 1200mA
Nennspannung:
60V dc
Verlustleistung:
1.4W
Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, recom led treiber, dc-dc wandler ics, 7577254, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RCD48120M, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,75*
€ 26,50*
€ 4,00*
ab € 23,90*
€ 34,75*
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 36,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,78*
€ 45,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.