Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-53F3C IR-Emitter 940 nm 30 ° 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154447-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53F3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Kingbright L-53F3C IR-Emitter 940 nm 30 ° 5 mm radial bedrahtet

IR-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Leistung: 30 mW · Strahlstärke I(e): 20 mW/sr · Typ: L-53F3C · Wellenlänge: 940 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kingbright
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
940 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Strahlstärke I(e):
20 mW/sr
Abstrahlwinkel:
30 °
Leistung:
30 mW
Typ:
L-53F3C
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Kingbright, L-53F3C, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0906*
€ 0,1281*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1513*
Lager 102
165
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,253*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,253*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0875*
€ 0,2791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-53P3C
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.