Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 940nm; transparent; 20mW; 30°; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; 940nm; transparent; 20mW; 30°; THT
IR Sender; 5mm; 940nm; transparent; 20mW; 30°; THT
Artikel-Nr.:
     2805-L-53F3C
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53F3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
Leuchtwinkel: 30°
Optische Leistung: 20mW
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0901*
€ 0,1286*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1521*
1 Tag
165
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,254*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,2806*
1 Tag
931
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,403* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-53P3C
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.