Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-53P3C Fototransistor 5 mm 1100 nm L-53P3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154527-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53P3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
kingbright fototransistor
fototransistor
Kingbright L-53P3C Fototransistor 5 mm 1100 nm L-53P3C

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Empfindlichkeit (max.): 940 nm · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Typ: L-53P3C · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 420 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
Kingbright
Marke:
Kingbright
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
420 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ:
L-53P3C
Empfindlichkeit (max.):
940 nm
Produkt-Art:
Fototransistor
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-53P3C, phototransistor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,125*
4 Tage
10000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0904*
€ 0,1272*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,147*
Lager 102
37
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,229*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,2646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-53F3C
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.