Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-53F3C IR-Emitter 940 nm 30° 5mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31114
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53F3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm

Hinweise:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
30 mW
Typ:
L-53F3C
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
940 nm
Strahlstärke I(e):
20 mW/sr
Hersteller:
Kingbright
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Kingbright, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0901*
€ 0,1286*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1521*
2 Tage
165
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,254*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,2806*
2 Tage
931
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1352*
€ 0,1609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1223*
€ 0,1455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1189*
€ 0,1415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-53P3C
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.