| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB L53F3C Herst.-Nr.: L-53F3C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: EMITTER INFRAROT
- Farbe: infrarot
- Ausführung: wasserklar
- Material: GaAs
- PO @ 20 mA: 30 mW/sr
- Abstrahlwinkel: 20°
- Wellenlänge: 50 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1.2 V
- Durchlassstrom: 50 mA
- max. Sperrstrom: 10 uA
- max. Durchlassstrom: 1200 mA
- Kapazität: 90 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 80 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED5MM_WASSERKLAR | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | EMITTER INFRAROT | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0901* | € 0,1296* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0712* | € 0,152* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,254* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0874* | € 0,2803* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,194* | € 0,456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|