Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy SCREEN TOUCH L 14906-10 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497697-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     14906-10
EAN/GTIN:
     4005781490602
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Griffy SCREEN TOUCH L 14906-10 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 CAT II 1 St.

Feinstrickhandschuh SCREEN TOUCH L

Gelber Nylonhandschuh mit spezieller Touch-Screen-Funktion auf der gesamten Beschichtung · Nahtlos gestrickt · Mit schwarzer, geschäumter Latex-Beschichtung · Sehr gute Fingerfertigkeit und angenehmer Tragekomfort · Bündchen mit Gummizug für perfekten Sitz · Geeignet für das komfortable Bedienen von Touchscreens · Automobilindustrie und Zulieferer · Montagearbeiten · Sortierarbeiten sowie für die Verpackungsindustrie.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Material (Handfläche): Baumwolle,Nitrilkautschuk · Material (Handrücken): Baumwolle,Nitrilkautschuk · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
gelb | schwarz
Material (Handrücken):
Baumwolle | Nitrilkautschuk
Material (Handfläche):
Baumwolle | Nitrilkautschuk
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,41*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 6,22*
Lager 102
26
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,66*
6 Tage
26
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.