| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W048041 Herst.-Nr.: 14906-10 EAN/GTIN: 4005781490602 |
| |
|
| | |
| Gelber Nylonhandschuh mit spezieller Touch-Screen-Funktion auf der gesamten Beschichtung · Nahtlos gestrickt · Mit schwarzer, geschäumter Latex-Beschichtung · Sehr gute Fingerfertigkeit und angenehmer Tragekomfort · Bündchen mit Gummizug für perfekten Sitz · Geeignet für das komfortable Bedienen von Touchscreens · Automobilindustrie und Zulieferer · Montagearbeiten · Sortierarbeiten sowie für die Verpackungsindustrie. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb + schwarz | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Baumwolle + Nitrilkautschuk | Material (Handrücken): | Baumwolle + Nitrilkautschuk | Größe: | 10 + XL | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Gelb + Schwarz | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe griffy, feinmechaniker handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, L+D Griffy, SCREEN TOUCH L, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 3,67* | € 5,43* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,47* | € 6,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,66* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,03* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|