Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments M74 Installationstester VDE-Norm 0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491943-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     M74
EAN/GTIN:
     8033100840766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
HT Instruments M74 Installationstester VDE-Norm 0100

Digitales Multimeter TRMS und VDE 0100-Tester M74

Spannung DC/AC TRMS mit automatischer Erkennung
Spannung AC TRMS und Fehlerstrom mit externer Zange
Widerstand und Durchgang mit Summer
Frequenz
Durchgangsprüfung Schutzleiter mit 200 mA
Isolation mit Prüfspannung 250, 500 V DC
Auslösezeit RCD (FI) Typ A, AC 30 mA, 30 x 5 mA, 100 mA, 300 mA
Auslösestrom RCD (FI) Typ A, AC 30 mA
Schleifenwiderstand ohne Auslösung des RCDs
Drehfeldrichtungsmessung und Phasenübereinstimmung mit einpoliger und/oder 2-poliger Messmethode
Funktion AUTO (Schleifenwiderstand, RCD-Test, Isolation) an der zu prüfenden Steckdose mit einem autom. Prüfablauf
Funktion Data HOLD
Messung SPITZE mit 1 ms Reaktionszeit für Spannung und Strom DC/AC
Funktion MAX/MIN/AVG (Durchschnitt)
Selbstabschaltung

Das Modell MULTITEST M74 ist eininnovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines Echt-Effektivwert- Multimeters (TRMS) für Prüfungen von zivilen elektrischen Installationen. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich durch eine ergonomische, ästhetisch ansprechende Form, einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache Bedienung und Ausführung der Tests aus.
Der Bereich MULTIMETER TRMS gestattet das Messen von AC/DC, AC, auch von Fehlerstrom (mit optionaler externer Zange), Widerstand und Frequenz. Der Bereich VDE 0100 für die Ausführung von Tests gem. VDE0100 (Durchgang mit 200 mA, Isolation mit 500 V, Gesamterdungswiderstand, Auslösezeit der Differentialschutzeinrichtungen). Mit innovativer AUTO-Funktion für die automatische Ausführung der Tests direkt an den Steckdosen der Anlagen durch Drücken einer einzigen Taste. Die Messung der Drehfeldrichtung der Phasen mit der patentierten Einpol-Methode komplettiert die Palette der Sicherheitsprüfungen.

Technische Daten:
Gewicht: 630 g · Messbereich (VDE): Schleifenimpedanz,Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT III · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Prüfablauf: automatisch,manuell · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · VDE-Norm: 0100 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: RCD/FI Test · Weitere technische Daten: Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 550 V (Phase-Phase, Phase-PE) · Versorgung: 4 x 1,5 V Alkalibatterien Typ AA LR6 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungskit KIT 0075 (2 Messleitungen, 2 Krokoklemmen, 1 Prüfspitze) · 2-Leiter Schutzkontakt-Messkabel C2075 · Tasche B41 · Batterien · Iso-Kalibrierzertifikat (ISO9000) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 100 x 240 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
HT Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III
Messbereich (VDE):
Schleifenimpedanz | Isolationswiderstand
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Prüfablauf:
automatisch | manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
RCD/FI Test
Typ (Hersteller-Typ):
M74
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0100
Zertifizierungen:
VDE
Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, HT Instruments, M74, DIN VDE 0100-Prüfgerät<br, Mess- und Prüfgerät<br
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,77*
€ 500,41*
Frei Haus
ab € 369,50*
€ 500,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,64*
€ 501,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,15*
€ 541,25*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 478,71*
€ 561,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,62*
€ 668,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,49*
€ 655,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,69*
€ 602,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,71*
€ 569,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004100
ab € 51,54*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 275,26*
Zubehör
HT Instruments
1006500
ab € 212,17*
Zubehör
HT Instruments
1003790
ab € 72,96*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 679,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.