Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitales Multimeter TRMS u. VDE0100-Test M74
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HT Instruments GmbH
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-90558365
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1004060
EAN/GTIN:
8033100840766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Digitales Multimeter TRMS u. VDE0100-Test M74
Das Modell M74 ist ein innovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines EchtEffektivwert-Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen Installationen. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich durch eine ergonomische, ästhetisch ansprechende Form, einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache Bedienung und Ausführung der Tests aus.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
nein
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Niederohmmessung:
nein
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
nein
Erdungsmessung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Kommunikationstechnik, Schwachstrommaterial
>
FNT Fermnelde- und Nachrichtentechnik
>
Zugangscontrollsysteme und Produkte
Weitere Suchbegriffe:
FI-Tester
,
Isolationsmessgerät
,
Multimeter
,
Multitester
,
Schutzmaßnahmenprüfgerät
,
Schutzmaßnahmentester
,
VDE-Messgerät
,
VDE-Prüfgerät
,
multimeter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 390,73*
€ 458,09*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 411,49*
€ 458,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 413,61*
€ 460,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 470,79*
€ 520,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 484,52*
€ 534,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,98*
€ 548,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschluss-Adapter passend zur M-Serie für Stromwandler HT96U
HT Instruments
1004100
€ 72,45*
Zubehör
Leckstrom-Wandlerzange AC umschaltbar 1A-100A-1000A/1V
HT Instruments
1003560
€ 313,90*
Zubehör
Stromwandler 0,1A - 100A AC/DC
HT Instruments
1006500
€ 252,87*
Zubehör
Stromwandler 1A - 400A AC
HT Instruments
1003790
€ 90,00*
Zubehör
Wandlerzange AC/DC 1A-1200A
HT Instruments
1006900
€ 761,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.