Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann P300 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +200 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299966-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1020
EAN/GTIN:
     4009816000200
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
TFA Dostmann P300 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +200 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Profi-Digitalthermometer P300

Messbereich -40 bis +200 °C
Spritzwassergeschützt IP54
Konform nach HACCP und EN13485

Einstichthermometer für die professionelle Anwendung im Lebensmittelbereich und zur Überwachung von gekühlten und gefrorenen Waren sowie und Eiskrem.

Ausstattung:
Displaybeleuchtung · Einheit umschaltbar °C/°F · Fest angeschlossener Einstechfühler.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 120 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 130 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x 1.5V AA · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 130 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +200 °C
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
120 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5V AA
Gewicht:
130 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Zertifizierungen:
EN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,04*
€ 63,92*
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 46,89*
€ 63,94*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 64,08*
€ 3,50*
ab € 64,65*
€ 79,48*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 83,94*
€ 101,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dostmann electronic
5600-0016
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.