| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2628976 Herst.-Nr.: 31.1020 EAN/GTIN: 4009816000200 |
| |
|
| | |
| Übersicht Profi-Digitalthermometer
Displaybeleuchtung spritzwassergeschützt, umschaltbar °C/°F inkl. Einstechfühler (NTC) 120 mm
Ausstattung: Displaybeleuchtung spritzwassergeschützt, umschaltbar °C/°F inkl. Einstechfühler (NTC) 120 mm
Technische Daten: Auflösung (Temperatur): 0.1 °C EN-Norm (Messtechnik): EN 13485 Fühler-Typ: NTC Gewicht: 130 g Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C Messbereich Temperatur (max.): 200 °C Messbereich Temperatur (min.): -40 °C Messbereich(e): -40 - 200 °C Produktabmessung, Breite: 130 mm Produktabmessung, Höhe: 25 mm Produktabmessung, Länge: 70 mm Spannungs-Versorgung: 2 x 1.5V AA Temperatur-Messtechnik-Typ (Kategorisierung): EinstichthermometerWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, tfa-dostmann handthermometer, präzisionsthermometer, 1020, 311020, dostmann, 31.1020, einstichthermometer, messbereich, temperatur, fühlertyp, fhlertyp, fühler, p300, +200, haccpkonform, profidigitalthermometer, haccp, konform, profi, digitalthermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,73* | € 64,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 46,59* | € 64,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,69* | € 64,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 64,84* | € 79,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,25* | € 101,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|