Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Thermometer P300 -40...+200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Thermometer P300 -40...+200°C
Digital Thermometer P300 -40...+200°C
Artikel-Nr.:
     133-311020
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816000200
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Digital-Handthermometer P300 mit Einstechfühler
Das digitale Einstichthermometer P300 eignet sich ideal zur professionellen Temperaturkontrolle von flüssigen, pastösen und halbfesten Stoffen. Es misst schnell und genau und ist universell nutzbar.
Das Thermometer ist HACCP und EN 13485 konform und für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Handel, Gewerbe und Labor bestens geeignet.
Der Edelstahlfühler ist mit einem ca. 120 cm langen Kabel verbunden. Neben der aktuellen Temperatur werden Ihnen die Höchst- und Tiefstwerte angezeigt und das Gerät verfügt über eine Hold-Funktion. Das Thermometer ist spritzwassergeschützt und besitzt eine blaufluoreszierende Displaybeleuchtung, so dass Sie die Werte auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer bestens ablesen können.

Funktionen, Merkmale:
  • aktueller Messwert
  • festgehaltener Messwert
  • höchster und tiefster Messwert
  • °Celsius / °Fahrenheit
  • Einhandbedienung durch integrierten Messfühlerhalter
  • spritzwassergeschützt, abwaschbar nach IP54 Standard
  • HACCP konform
  • gute Ablesbarkeit (15mm Ziffernhöhe)
  • zuschaltbare Display Hintergrundbeleuchtung


Technische Daten:
Messbereich: -40° bis +200°C
Genauigkeit: ±0,5°C (0°...100°C), sonst ±1,0
Auflösung: 0,1°C
Abmessung: 130 x65 x 25mm
Fühler: NTC-Thermofühler 120 x Ø 3,5mm
Gewicht: 270g
Batterie: 2x Typ AA (inklusive)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,98*
€ 64,28*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 46,77*
€ 64,29*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 64,44*
€ 3,50*
ab € 64,77*
€ 79,94*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 84,06*
€ 101,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dostmann electronic
5600-0016
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.