Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann P300 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +200°C Fühler-Typ NTC HACC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A000881
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1020
EAN/GTIN:
     4009816000200
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstichthermometer für die professionelle Anwendung im Lebensmittelbereich und zur Überwachung von gekühlten und gefrorenen Waren sowie und Eiskrem.
Features:
Messbereich -40 bis +200 °C
Spritzwassergeschützt IP54
Konform nach HACCP und EN13485
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
70 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
130 g
EN Norm:
EN 13485
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5V AA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
NTC
Fühler-Länge:
120 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,73*
€ 64,28*
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 46,59*
€ 64,29*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 64,44*
€ 3,50*
ab € 64,84*
€ 79,94*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 84,25*
€ 101,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dostmann electronic
5600-0016
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.