Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann P300 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +200°C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173101
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     A000881
EAN/GTIN:
     4009816000200
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
TFA Dostmann P300 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis +200°C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

Messbereich -40 bis +200 °C
Spritzwassergeschützt IP54
Konform nach HACCP und EN13485

Einstichthermometer für die professionelle Anwendung im Lebensmittelbereich und zur Überwachung von gekühlten und gefrorenen Waren sowie und Eiskrem.

Displaybeleuchtung · Einheit umschaltbar °C/°F · Fest angeschlossener Einstechfühler.

Messbereich Temperatur: -40 bis +200 °C
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.5 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Messbereich Temperatur (min.): -40 °C
Messbereich Temperatur (max.): +200 °C
Spannungs-Versorgung (Details): 2 x 1.5V AA
Länge (Tiefe): 70 mm
Gewicht: 130 g
Fühler-Typ: NTC
Fühler-Länge: 120 mm
EN Norm: EN 13485
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Breite: 130 mm
Besonderheiten: HACCP-konform
Kategorie: Einstichthermometer
Produkt-Art: Einstichthermometer
Höhe: 25 mm
Hersteller-Nr.: 31.1020
EAN: 4009816000200

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,73*
€ 64,28*
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 46,59*
€ 64,29*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 64,44*
€ 3,50*
ab € 64,84*
€ 79,94*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 84,25*
€ 101,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dostmann electronic
5600-0016
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.