Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-80H-24B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 81.6 W 3.4 A 14.4 - 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297239-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-24B
EAN/GTIN:
     4021087009096
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well HLG-80H-24B LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 81.6 W 3.4 A 14.4 - 24 V/DC dimmbar,Überlastschutz,PFC-Schaltkreis,Möbelzulassung

LED-Schaltnetzteil HLG-80H-24B

Ausgang 14.4 - 24 V/DC / 3.4 A
Konstantspannung,Konstantstrom
81.6 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 277 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90 - 305 V/AC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.). Schutzart IP67. 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC).

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Eingebauter PFC-Schaltkreis · Für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 14.4 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.4 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 277 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 838 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,Überlastschutz,PFC-Schaltkreis,Möbelzulassung · Leistung (max.): 81.6 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 61.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.8 mm · Produktabmessung, Länge: 195.6 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195.6 x 61.5 x 38.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.8 mm
Produktabmessung, Länge:
195.6 mm
Produktabmessung, Breite:
61.5 mm
Leistungsbereich:
81.6 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.4 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | Überlastschutz | PFC-Schaltkreis | Möbelzulassung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
277 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.4 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
14.4 V/DC
Leistung (max.):
81.6 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
I
Gewicht:
838 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 4021087009096, Mean Well, HLG-80H-24B, 738-1886
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
192
€ 4,90*
ab € 32,12*
€ 44,58*
€ 4,00*
ab € 31,78*
€ 44,58*
€ 8,95*
ab € 32,99*
€ 45,01*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 48,28*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 44,90*
€ 59,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 32,08*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
ab € 24,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 31,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 27,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36A
ab € 32,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36AB
ab € 34,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48
ab € 37,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48B
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.