Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 3.4A, Dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7381886
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-24B
EAN/GTIN:
     4021087009096
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 81.6W
Ausgangsstrombereich = 3.4A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1-10 V PWM Widerstand
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP67
Nennspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac

EN61347-1, EN61347-2-13 unabhängig, IP67 genehmigt, für Design: UL60950-1, TÜV EN60950-1, UL8750. TÜV. Nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Richtlinie 125/2009. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsverringerung über 60 °C Betriebstemperatur. Mean Well LED-Spannungstreiber/Netzteil mit 80-W-Konstantstrom/-spannung, IP67 – HLG-80H. Serie HLN-80G, 80 W, wasserdicht gemäß IP67, dimmbar, Konstantstrom, Konstantspannung, LED-Treiber/Netzteil mit Universal-Wechselspannungseingang. Diese dimmbaren LED-Treiber/Netzteile gemäß IP67 haben eine integrierte 3-in-1-Dimm-Funktion, sind gemäß IP67 geschützt und haben eine aktive PFC-Funktion. Anwendungen für diese dimmbaren LED-Treiber/Netzteile mit Schutzart IP67: LED-Beleuchtungen bewegliche Signalanwendungen, Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen. Universeller Wechselspannungseingang, Vollbereich IP67, geeignet für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen Freie Luftkonvektionskühlung Integrierte aktive PFC-Funktion Integrierte 3-in-1-Dimm-Funktion (1 bis 10 Vdc, PWM-Signal oder Widerstand) Der Konstantstromwert ist einstellbar über das Ausgangskabel mit 1-10 Vdc oder 10 V PWM-Signal oder Widerstand Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur Einhaltung der weltweiten Sicherheitsvorschriften für Beleuchtung EMV gemäß EN55015 Klasse B Oberschwingungskompatibilität gemäß EN61000-3-2 Klasse C (≥60 % Last); EN61000-3-3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
81.6W
Ausgangsstrombereich:
3.4A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1-10 V PWM Widerstand
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP67
Nennspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, 7381886, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, HLG80H24B, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
192
€ 4,90*
ab € 32,07*
€ 44,72*
€ 4,00*
ab € 31,59*
€ 44,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,99*
€ 45,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 48,43*
€ 5,90*
ab € 33,19*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 32,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
ab € 24,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 31,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 27,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36A
ab € 32,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36AB
ab € 34,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48
ab € 37,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48B
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.