Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-24B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-80H-24B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-80H-24B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27323224
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
81.6 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungsfaktor
0,96
Lebensdauer
62000 h
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.85 A
Ausgangsstrom
3.4 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
195.6 mm
Höhe
38.8 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
€ 45,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
€ 41,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12AB
€ 51,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
€ 43,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15
€ 67,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15A
€ 49,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15B
€ 47,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20
€ 63,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20A
€ 49,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20B
€ 51,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
€ 49,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
€ 40,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24AB
€ 48,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30
€ 49,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30A
€ 45,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.