Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-48B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-80H-48B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-80H-48B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586863
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-48B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
195.6 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 32,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
ab € 24,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 31,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 27,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24B
ab € 31,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36A
ab € 32,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36AB
ab € 34,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.