Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-12A Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-80H-12A Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL HLG-80H-12A Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29817690
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Höhe
38.8 mm
Tiefe
195.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 32,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 31,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 27,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24B
ab € 31,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36A
ab € 32,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36AB
ab € 34,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48
ab € 37,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48B
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.