Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-80H-24B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 81.6W 3.4A 14.4 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A045201
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-24B
EAN/GTIN:
     4021087009096
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90 - 305 V/AC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung C.V.+C.C.). Schutzart IP67. 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC).
Features:
Ausgang 14.4 - 24 V/DC / 3.4 A
Konstantspannung, Konstantstrom
81.6 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 277 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungen
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
38.8 mm
Länge:
195.6 mm
Breite:
61.5 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
838 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung + Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar + Überlastschutz + PFC-Schaltkreis + Möbelzulassung
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.4 A
Leistung (max.):
81.6 W
Ausgangsspannung (min.):
14.4 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
277 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Schutzklasse:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
192
€ 4,90*
ab € 32,07*
€ 44,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,59*
€ 44,72*
€ 8,95*
ab € 32,99*
€ 45,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 48,43*
€ 5,90*
ab € 33,19*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 32,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
ab € 24,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 31,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 27,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36A
ab € 32,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-36AB
ab € 34,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48
ab € 37,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-48B
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.