Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-600H-24B LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 600 W 25 A 12 - 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293693-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-24B
EAN/GTIN:
     4021087009386
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well HLG-600H-24B LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung,Konstantstrom 600 W 25 A 12 - 24 V/DC dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil

Ausgang 12 - 24 V/DC / 25 A
Konstantspannung,Konstantstrom
600 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Konstantstrom dimmbar über 1 - 10 V, 10 V PWM oder Widerstand
IP67, für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilisierung) (C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Eingebauter PFC-Schaltkreis · Für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 25 A · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 3900.00 g · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,PFC-Schaltkreis,Überlastschutz · Leistung (max.): 600 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 280.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 144.00 mm · Produktabmessung, Länge: 48.50 mm · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48.50 x 280.00 x 144.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
144.00 mm
Produktabmessung, Länge:
48.50 mm
Produktabmessung, Breite:
280.00 mm
Leistungsbereich:
600 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
25 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | PFC-Schaltkreis | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
25 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Leistung (max.):
600 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
I
Gewicht:
3900.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, 4021087009386, Mean Well, HLG-600H-24B, 816-3865
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
41
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 203,42*
Frei Haus
ab € 168,24*
€ 209,30*
3 Tage
24
€ 6,00*
ab € 178,18*
€ 210,30*
€ 6,90*
ab € 162,22*
€ 215,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 189,94*
€ 224,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12
ab € 161,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
ab € 145,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12AB
ab € 161,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
ab € 147,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-20A
ab € 159,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24
ab € 157,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24A
ab € 130,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24AB
ab € 154,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30
ab € 158,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
ab € 159,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36
ab € 159,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36A
ab € 158,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
ab € 161,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42A
ab € 149,82*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42B
ab € 161,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.