Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586739
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
40 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 222,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,21*
€ 264,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
€ 190,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12AB
€ 223,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
€ 190,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-20A
€ 222,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24
€ 195,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24A
€ 172,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24AB
€ 202,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24B
€ 180,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30
€ 222,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
€ 221,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36
€ 223,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36A
€ 198,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
€ 189,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42A
€ 193,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42B
€ 226,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.