Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-20A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30153762
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
28 A
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 221,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12
€ 222,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
€ 189,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12AB
€ 224,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
€ 189,91*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24
€ 194,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24A
€ 171,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24AB
€ 203,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24B
€ 179,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30
€ 222,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
€ 221,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36
€ 221,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36A
€ 197,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
€ 187,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42A
€ 203,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42B
€ 225,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.