Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-24B Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-24B Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL HLG-600H-24B Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30153693
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-24B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Höhe
48.5 mm
Tiefe
280 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
ab € 156,92*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
ab € 157,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24A
ab € 146,76*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
ab € 158,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
ab € 161,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-48A
ab € 158,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.