Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-42B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-42B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-42B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586770
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-42B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3890 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 225,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12
€ 222,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
€ 190,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12AB
€ 223,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
€ 190,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-20A
€ 222,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24
€ 195,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24A
€ 171,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24AB
€ 203,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24B
€ 180,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30
€ 222,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
€ 221,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36
€ 223,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36A
€ 196,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
€ 187,45*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-42A
€ 193,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.