Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-600H-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-600H-24A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-600H-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586753
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-24A
EAN/GTIN:
     5410329678210
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
600 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
25 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3940 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12A
ab € 156,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-12B
ab € 156,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-24B
ab € 159,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-30A
ab € 159,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-36B
ab € 160,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-600H-48A
ab € 158,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.