Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor MMBF5485 MOSFET 1 N-Kanal 225 mW SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264797-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBF5485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
ON Semiconductor MMBF5485 MOSFET 1 N-Kanal 225 mW SOT-23-3

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 25 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 5 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 15 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Leistung (max) P(TOT): 225 mW · Montageart: Oberflächenmontage · U(DSS): 25 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
MMBF5485
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
5 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
15 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
225 mW
U(DSS):
25 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
25 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, smd transistor, ON Semiconductor, MMBF5485, 772-8929, FET
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
140
10
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,35*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.