| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1225316-BP Herst.-Nr.: 04848-00002-01 EAN/GTIN: 4042448009654 |
| |
|
| | |
| tesa 04848-00002-01 Abdeckfolie Transparent (L x B) 100 m x 25 cm 1 St.
tesa® 4848 - PE-Folie für den zuverlässigen Schutz empfindlicher Oberflächen
Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen Temperaturbeständigkeit -10 bis +60°C Verarbeitungstemperatur min. +5°C
Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.
Technische Daten: Dicke: 0.048 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 100 m · Reißkraft: 12 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): 04848-00002-01
Hinweis: Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 100 m x 25 cm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 100 m | Produktabmessung, Breite: | 25 cm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | 04848-00002-01 | Trägermaterial (Details): | Polyethylenfolie | Reißkraft: | 12 N/10 mm | Dicke: | 0.048 mm | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, tesa abdeckfolie 100mx750mm, pe klebeband, pe-klebeband transparent, 4042448009654, tesa, 04848-00002-01, abklebepapier, abdeckfolie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 9 | | € 7,90* | ab € 21,21* | € 31,36* | | | | | 17 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 25,12* | € 31,55* | | | | | | | | 9 | | € 4,60* | ab € 20,07* | € 31,83* | | | | | 7 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 21,19* | € 32,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,59* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2759* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|