Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM 04373-00001-02 Abdeckfolie tesa Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 12 m x 1.4 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225311-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04373-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448874979
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
tesa PREMIUM 04373-00001-02 Abdeckfolie tesa Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 12 m x 1.4 m 1 St.

tesa Easy Cover® Extra Stark 4373 - UV-Gewebeband extra stark mit Abdeckfolie

2-in-1-Lösung: Exakt abkleben und große Oberflächen abdecken
Ideal zum Schutz von Fenstern bei allen Putzer-, Gipser, und Malerarbeiten
Extrem belastungsresistent dank extra starker Folie
Für glatte und raue Untergründe
8 Wochen UV-stabil
Hohe Verklebungssicherheit
Hochtransparente Malerfolie

tesa Easy Cover® 4373 ist das extra starke und robuste 2-in-1-Produkt für Abdecken und Abkleben in nur einem Arbeitsschritt. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um die clevere Kombination aus einer extrem belastbaren und umweltverträglichen PE Folie und einem UV-beständigen und klebintensiven Gewebeband. Malerfolie und Malerband widerstehen nahezu jeder Witterung, so dass das Produkt für den Outdoor-Einsatz prädestiniert ist. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das Abdecksystem nicht nur für Maler-, sondern auch für Gips- und alle erdenklichen Putzarbeiten. tesa Easy Cover® 4373 ist selbstverständlich kompatibel mit VOC-konformen Anstrichmitteln.

Technische Daten:
Dicke: 0.31 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Für Innen- und Außenanwendung geeignet,UV-Beständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 1.4 m · Produktabmessung, Länge: 12 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® 4369 · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): PREMIUM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 12 m x 1.4 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
12 m
Produktabmessung, Breite:
1.4 m
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Für Innen- und Außenanwendung geeignet | UV-Beständig
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover® 4369
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Polyethylenfolie
Reißkraft:
60 N/10 mm
Dicke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa putzband, steinband, steinband 1 stück, 4042448874979, tesa, 04373-00001-02, PREMIUM, abklebepapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,90*
1
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,26*
5 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 10,18*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 12,95*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 13,94*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
05287-00000-02
ab € 2,26*
Sonstiges
tesa
05288-00500-06
ab € 3,64*
Sonstiges
tesa
56261-00000-00
ab € 4,33*
Sonstiges
tesa
56270-00000-00
ab € 2,66*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.