| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1225310-BP Herst.-Nr.: 04373-00000-02 EAN/GTIN: 4042448874955 |
| |
|
| | |
| tesa PREMIUM 04373-00000-02 Abdeckfolie tesa Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 12 m x 55 cm 1 St.
tesa Easy Cover® Extra Stark 4373 - UV-Gewebeband extra stark mit Abdeckfolie
2-in-1-Lösung: Exakt abkleben und große Oberflächen abdecken Ideal zum Schutz von Fenstern bei allen Putzer-, Gipser, und Malerarbeiten Extrem belastungsresistent dank extra starker Folie Für glatte und raue Untergründe 8 Wochen UV-stabil Hohe Verklebungssicherheit Hochtransparente Malerfolie
tesa Easy Cover® 4373 ist das extra starke und robuste 2-in-1-Produkt für Abdecken und Abkleben in nur einem Arbeitsschritt. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um die clevere Kombination aus einer extrem belastbaren und umweltverträglichen PE Folie und einem UV-beständigen und klebintensiven Gewebeband. Malerfolie und Malerband widerstehen nahezu jeder Witterung, so dass das Produkt für den Outdoor-Einsatz prädestiniert ist. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das Abdecksystem nicht nur für Maler-, sondern auch für Gips- und alle erdenklichen Putzarbeiten. tesa Easy Cover® 4373 ist selbstverständlich kompatibel mit VOC-konformen Anstrichmitteln.
Technische Daten: Dicke: 0.31 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Für Innen- und Außenanwendung geeignet,UV-Beständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 55 cm · Produktabmessung, Länge: 12 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® 4369 · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): PREMIUM
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 12 m x 55 cm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 12 m | Produktabmessung, Breite: | 55 cm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar | Für Innen- und Außenanwendung geeignet | UV-Beständig | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesa Easy Cover® 4369 | Typ (Hersteller-Typ): | PREMIUM | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial (Details): | Polyethylenfolie | Reißkraft: | 60 N/10 mm | Dicke: | 0.31 mm | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4042448874955, tesa, 04373-00000-02, PREMIUM, abklebepapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,55* | € 5,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,59* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,62* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 6,80* | ab € 4,12* | € 5,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,07* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,50584* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|