| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04373-00000-02 Herst.-Nr.: 04373-00000-02 EAN/GTIN: 4042448874955 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cover 4373 UV extra stark, 12m x 1400mm, lichtdurchl. Folie Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtdurchl. Folie | Länge: | 12 m | Breite: | 550 mm | Menge pro VE: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband; Abdeckfolie; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,55* | € 5,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,60* | | | | Lager 7223 | | | | 8 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,62* | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 6,80* | ab € 4,12* | € 5,64* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,29084* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 44,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|