| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A532971 Herst.-Nr.: 04373-00000-02 EAN/GTIN: 4042448874955 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cover® 4373 ist das extra starke und robuste 2-in-1-Produkt für Abdecken und Abkleben in nur einem Arbeitsschritt. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um die clevere Kombination aus einer extrem belastbaren und umweltverträglichen PE Folie und einem UV-beständigen und klebintensiven Gewebeband. Malerfolie und Malerband widerstehen nahezu jeder Witterung, so dass das Produkt für den Outdoor-Einsatz prädestiniert ist. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das Abdecksystem nicht nur für Maler-, sondern auch für Gips- und alle erdenklichen Putzarbeiten. tesa Easy Cover® 4373 ist selbstverständlich kompatibel mit VOC-konformen Anstrichmitteln. Features: 2-in-1-Lösung: Exakt abkleben und große Oberflächen abdecken Ideal zum Schutz von Fenstern bei allen Putzer-, Gipser, und Malerarbeiten Extrem belastungsresistent dank extra starker Folie Für glatte und raue Untergründe 8 Wochen UV-stabil Hohe Verklebungssicherheit Hochtransparente Malerfolie Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 12 m | Breite: | 55 cm | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar + Für Innen- und Außenanwendung geeignet + UV-Beständig | Serie: | tesa Easy Cover® 4369 | Typ: | PREMIUM | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Polyethylenfolie | Dicke: | 0.31 mm | Reißkraft: | 60 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Abdeckfolie | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa, PREMIUM, abklebepapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,55* | € 5,35* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,60* | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,62* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 6,80* | ab € 4,12* | € 5,64* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,30834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|