| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004296 Herst.-Nr.: 04373-00000-02 EAN/GTIN: 4042448874955 |
| |
|
| | |
| tesa® Easy Cover 4373 UVtesa Easy Cover® 4373 UV Extra stark ist eine Kombination aus einer extra starken, umweltverträglichen PE Folie und einem UV beständigen, stark klebenden UV Gewebeband.Für den Einsatz bei starken Belastungen bzw. Anforderungen und Langzeitanwendungen.Innerhalb von 8 Wochen sauber und leicht zu entfernen.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckmaske LDPE | Länge: | 12 m | Breite: | 550 mm | Stärke: | 310 µm | Hinweis: | 8 Wo. UV-Beständigkeit | Träger: | Gewebe | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa®, Easy, Cover, 4373, UV, tesa® Easy Cover 4373 UV 12mx550mm extra stark lichtdurchl. Folie.tesa Easy Cover 4373 UV 12mx550mm, Kreppband, Abdeckband, Malerband, 04373-00000-02, tesa® Easy |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,55* | € 5,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,60* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,62* | | | | Lager 8685 | | | | 8 | | € 6,80* | ab € 4,12* | € 5,64* | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Meter (ab € 0,34334* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|