Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0603 1293 Tauchfühler -50 bis 350 °C Fühler-Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122198-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0603 1293
EAN/GTIN:
     4029547003837
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Luftfühler
Luftmessfühler
testo 0603 1293 Tauchfühler -50 bis 350 °C Fühler-Typ T

Tauch-/Einstechfühler TE Typ T für Testo 926

-50 bis 350 °C

T

Wasserdichter Standard-Tauch-/Einstechfühler

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini TE-Stecker · Fühler-Typ: T · Messbereich Temperatur (max.): 350 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: T max. Handgriff und Leitung +70 ºC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis 350 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini TE-Stecker
Fühler-Typ:
T
Messbereich Temperatur (max.):
350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Tauchfühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,23*
€ 45,99*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,65*
€ 46,01*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 44,99*
€ 57,53*
€ 8,95*
ab € 44,50*
€ 58,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 64,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686604
ab € 23,30*
Zubehör
RS Pro
7686608
ab € 26,54*
Zubehör
RS Pro
4559922
ab € 1,87*
Zubehör
RS Pro
4559916
ab € 3,80*
Zubehör
RS Pro
1852290
ab € 84,45*
Zubehör
RS Pro
1852363
ab € 84,48*
Zubehör
RS Pro
1852357
ab € 90,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.