Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0600 1030-10 Luftfühler -50 bis +1000 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120756-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0600 1030-10
EAN/GTIN:
     4016138138368
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
luftfühler b+b thermo-technik
B + B Thermo-Technik 0600 1030-10 Luftfühler -50 bis +1000 °C Fühler-Typ K

MTE 1xK NL175 D1,5 Inconel

K-Typ (NiCr-Ni)
-50 bis +1000 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Direkt steckbarer Universalfühler. Als Tauch- und Stechfühler einsetzbar. Ø 1,5 mm, NL 175 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 3 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.5 mm x 175 mm
Produktabmessung, Ø:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis +1000 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
3 s
Produkt-Art:
Luftfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0600 1030-10, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 18,18*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,19*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 18,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 56,65*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1004
ab € 46,49*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1083
ab € 119,60*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1301
ab € 28,07*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0625 1189-41
ab € 42,88*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0625 1429-11
ab € 28,12*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0625 1445-06
ab € 36,38*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0625 1446-07
ab € 31,48*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0644 1402-30
ab € 14,11*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
K625 0150-10
ab € 16,59*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
K625 0150-30
ab € 14,28*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8252845
ab € 16,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307380
ab € 6,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307405
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.