Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0600 1083 Oberflächenfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120176-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0600 1083
EAN/GTIN:
     4016138146509
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
oberflächenfühler b+b thermo-techni...
Bandoberflächenfühler Typ K

K-Typ (NiCr-Ni)
-50 bis +400 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Hochwertiger Oberflächenpaddelfühler mit Schutzkappe.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 2 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur: -50 bis +400 °C · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produkt-Art: Oberflächenfühler · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +400 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
2 s
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0600 1083, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 154,34*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 123,31*
€ 154,35*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 215,51*
€ 264,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.