Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0600 1002 Tauchfühler -50 bis +1150 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120744-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0600 1002
EAN/GTIN:
     4016138138542
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
B + B Thermo-Technik 0600 1002 Tauchfühler -50 bis +1150 °C Fühler-Typ K

Tauchfühler Typ K, NL130, Ø3 mm

K-Typ (NiCr-Ni)
-50 bis +1150 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Robuster Tauchfühler zur Hochtemperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen, Ø 3 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 5 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +1150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +1150 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
+1150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
5 s
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0600 1002, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,65*
€ 78,02*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 78,03*
7 Tage
67
Frei Haus
ab € 112,57*
€ 140,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.