| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120754-BP Herst.-Nr.: 0600 1301 EAN/GTIN: 4016138134483 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik 0600 1301 Luftfühler -50 bis +260 °C Fühler-Typ K
Luftfühler Typ K, teflonisoliert, NL 1000
K-Typ (NiCr-Ni) -50 bis +260 °C Miniatur-Thermoelement-Stecker
Sekundenschneller Luft- und Gasfühler, auch für kleinste Oberflächen geeignet, gewebeisoliert.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 0.3 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +260 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur: | -50 bis +260 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Thermoelement-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messbereich Temperatur (max.): | +260 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Ansprechzeit (Details): | 0.3 s | Produkt-Art: | Luftfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0600 1301, messfühler, temperaturfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,24* | € 40,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,56* | € 40,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,16* | € 73,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|