Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TP-208 Tauchfühler -100 bis 1000 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661481-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8307405
EAN/GTIN:
     4053199525348
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
VOLTCRAFT TP-208 Tauchfühler -100 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Temperatur Tauchfühler K-Typ TP-208

Fühler-Typ K
-100 bis 1000 °C
Mit Thermoelement-Stecker für alle gängigen Temperatur-Messgeräte

Der Tauchfühler (Typ K) TP-208 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Flüssigkeiten, flüssigen Metallen oder gelartigen Stoffen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 °C bis 1000 °C, somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Labor, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Schulen oder Universitäten.

Ausstattung:
Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Fühler-Länge: 225 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 0.2 kg · Messbereich Temperatur (max.): 1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -100 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 2.5 °C · Produktabmessung, Ø: 6.4 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur 1000 °C empfohlen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 6.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.4 mm
Messbereich Temperatur:
-100 bis 1000 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messgenauigkeit Temperatur:
2.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-100 °C
Fühler-Länge:
225 mm
Gewicht:
0.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: voltcraft temperaturfühler, tauchfühler, VOLTCRAFT, VC-8307405, TP-208, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,42*
€ 43,49*
Lager 102
351
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 43,50*
€ 3,50*
ab € 57,47*
€ 74,47*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 64,76*
€ 82,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.