Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0600 1004 Einstechfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120745-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0600 1004
EAN/GTIN:
     4016138138689
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
einstechfühler
B + B Thermo-Technik 0600 1004 Einstechfühler -50 bis +400 °C Fühler-Typ K

Einstechfühler Typ K, NL 130

K-Typ (NiCr-Ni)
-50 bis +400 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Stabiler Einstichfühler mit zentrierter Spitze, Ø 3,0 mm

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 5 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +400 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
5 s
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0600 1004, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,49*
€ 81,75*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 81,76*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 116,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.