| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1650569-BP Herst.-Nr.: VC-8252845 EAN/GTIN: 4053199522118 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT TP-200 Tauchfühler -100 bis +300 °C Fühler-Typ K
Tauchfühler K-Typ TP-200
Fühler-Typ K -100 bis +300 °C Mit Thermoelement-Stecker für alle gängigen Temperatur-Messgeräte
Der Tauchfühler (Typ K) TP-200 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Flüssigkeiten, flüssigen Metallen oder gelartigen Stoffen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 °C bis +300 °C, somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Labor, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Schulen oder Universitäten.
Ausstattung: Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Fühler-Länge: 151 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 0.03 kg · Messbereich Temperatur (max.): +300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -100 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 2.5 °C · Produktabmessung, Ø: 4 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur +300 °C empfohlen! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 4 mm | Produktabmessung, Ø: | 4 mm | Messbereich Temperatur: | -100 bis +300 °C | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Thermoelement-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messgenauigkeit Temperatur: | 2.5 °C | Messbereich Temperatur (max.): | +300 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -100 °C | Fühler-Länge: | 151 mm | Gewicht: | 0.03 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,88* | € 25,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,77* | € 25,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,62* | € 44,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,71* | € 48,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|