Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Zylinderrollenlager NU22..-E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerleg NU2248-EX-TB-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102NU2248-EX-TB-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0797434800000
EAN/GTIN:
     4047643168724
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU22. . -E, Hauptabmessungen nach DIN . . . FAG Zylinderrollenlager NU22. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerleg NU2248-EX-TB-M1, Hoehe h1: 240,000 mm, Tiefe g: 120,000 mm, UNSPSC 11. 2: , NU2248-EX-TB-M1, 0797434800000, FAG, Zylinderrollenlager NU22. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerleg
Weitere Informationen:
Hoehe h1:
240.000 mm
Tiefe g:
120.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.109,43*
€ 4.206,47*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 4.164,50*
€ 4.261,70*
€ 4,95*
ab € 4.465,5652*
€ 4.563,4552*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 4.659,72*
€ 4.757,90*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.757,90*
€ 5.661,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.734,57*
€ 5.634,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.672,58*
€ 5.560,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.659,72*
€ 5.545,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.