FAG NU2244-EX-M1A Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 220 mm Außen-Durchmesser 400 mm Drehzahl (max.) 2600 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
FAG NUP322-E-TVP2 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 240 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
INA SL045026 D Zylinderrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite95 mm Innen 130 mm Außen 200 mm Breite 95 mm Gewicht 10 kg EAN 4054369701463 Außenring Ringnut im Außenring Toleranzklasse Tol...
FAG NUP326-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 130 mm Außen-Durchmesser 280 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die a...
INA SL045028 DPP2NR Zylinderrollenlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 210 mm Breite95 m Innen 140 mm Außen 210 mm Breite 95 mm Gewicht 10658 kg EAN 4054369709902 Lagerluft normale Radiallagerluft Temperat...
FAG NU226-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 130 mm Außen-Durchmesser 230 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...