FAG NU2212-E-XL-JP3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung ...
INA SL04160 D Zylinderrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 220 mm Breite80 mm Innen 160 mm Außen 220 mm Breite 80 mm Gewicht 832 kg EAN 4054369582208 Außenring Ringnut im Außenring Toleranzklasse Tol...
FAG NUP312-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 130 mm Drehzahl (max.) 5000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
Zylinderrollenlager RSL185011-A Zylinderrollenlager ohne Aussenring vollrollig, Innendurchmesser 55 mm Aussendurchmesser 83,54 mm Breite 46 mm, RSL185011-A, 0015722700000, INA, Zylinderrollenlager
NKE NJ236 EM6 Zylinderrollenlager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 320 mm Breite52 mm Innen 180 mm Außen 320 mm Breite 52 mm Gewicht 19 kg EAN 9008745269738 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperaturbereic...
Zweireihige Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision“, Reihe NNU, sind für hohe Radiallasten, hohe Drehzahlen und ein hohes Maß an Steifigkeit ausgelegt. Die Lager haben drei Borde am Innenri...
NKE NJ2326 EM6C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 280 mm Breite93 mm Innen 130 mm Außen 280 mm Breite 93 mm Gewicht 29,6 kg EAN 9008745268410 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Messi...
INA SL045004 Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite30 mm Innen 20 mm Außen 42 mm Breite 30 mm Gewicht 0,185 kg EAN 4012802706048 Außenring Ringnut im Außenring Käfig kein Käfig, vol...
INA SL045006 PP Zylinderrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite34 mm Innen 30 mm Außen 55 mm Breite 34 mm Gewicht 0,341 kg EAN 4012802071412 Außenring zwei Ringnuten im Außenring Käfig kein ...